永興電機工業
ナイロンブラシ (カップ型)
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途
洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック
毛材
ナイロン
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08760696
6021102
2.34
カップ型
10000
14×8
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760705
6022104
3
カップ型
10000
14×8
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08760721
6022105
3
カップ型
3000
20×10
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760730
6A32001
3
カップ
10000
7.2×5
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760739
6A32002
3
カップ
10000
10×7
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください