永興電機工業
軸付ファイバーサンダー
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。
用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
入数
10
先端径(Φmm)
20×10
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759208
5061100
180
ブラウン
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764135
5061102
320
レッドパープル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください