永興電機工業
軸付ファイバーサンダー
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
内容量
1パック
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08759199
5062403
3
400
グリーン
3000
5
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759217
5061200
2.34
180
ブラウン
15000
10
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759226
5062400
3
180
ブラウン
3000
5
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759235
5061101
2.34
240
レッド
15000
10
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759251
5061201
2.34
240
レッド
15000
10
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759260
5061202
2.34
320
レッドパープル
15000
10
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759269
5062401
3
240
レッドパープル
3000
5
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08759278
5062402
3
320
レッドパープル
3000
5
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763776
5062503
3
400
グリーン
3000
5
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763785
5062500
3
180
ブラウン
3000
5
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763801
5062501
3
240
レッドパープル
3000
5
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763810
5062502
3
320
レッドパープル
3000
5
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764738
5062103
3
400
グリーン
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764747
5062203
3
400
グリーン
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764756
5062303
3
400
グリーン
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764765
5062100
3
180
ブラウン
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764781
5062200
3
180
ブラウン
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764790
5062300
3
180
ブラウン
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764799
5062101
3
240
レッドパープル
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764808
5062102
3
320
レッドパープル
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764817
5062201
3
240
レッドパープル
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764826
5062202
3
320
レッドパープル
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764835
5062301
3
240
レッドパープル
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08764851
5062302
3
320
レッドパープル
3000
5
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください