曜日別特売

軸付ポリファイバーサンダー

軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業軸付ポリファイバーサンダー - 永興電機工業

特殊繊維製の不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。粒度#120#240は積層枚数3枚、粒度#400は積層枚数4枚となります。1層の厚みは粒度によって異なります。画像はイメージです。

用途溶接後のヤケ取り鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落としアルミ・銅のすり傷ぼかし木材のケバ取り軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材アルミ、銅、木材入数3内容量1パック
全15種類を絞り込む
粒度
15種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08760109507210012010×3P
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760118507210124010×3P
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760127507220012015×3P
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760136507220124015×3P
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760145507210240010×4P
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760161507220240015×4P
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762945507230012020×3P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762961507230124020×3P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762970507240012025×3P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762979507240124025×3P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762988507250012030×3P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08762997507250124030×3P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763006507230240020×4P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763015507240240025×4P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
08763031507250240030×4P
3,150
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする