曜日別特売

砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)

砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) - 永興電機工業

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状エンド型毛材C砥粒入りナイロン入数5内容量1パック
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0876039860314022.34320150006×8
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876040760327003180150006×8
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876041660327013240150006×8
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876042560327023320150006×8
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761667603280031801000010×12
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761676603280132401000010×12
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
08761685603280233201000010×12
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876506160314002.34180150006×8
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876507060314012.34240150006×8
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする