砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)

砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業 砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 形状ベベル型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材C砥粒入りナイロン 入数5 先端径(Φmm)25×7 内容量1パック
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08761701 6032400 180
5,900
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08761710 6032401 240
5,900
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08761719 6032402 320
5,900
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする