永興電機工業
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途
超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
形状
カップ型
毛材
ダイヤ砥粒入りナイロン
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08749575
6042700
3
400
3000
20×10
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749591
6042701
3
600
3000
20×10
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749600
6042702
3
800
3000
20×10
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749609
6A52001
3
400
10000
7.2×5
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749618
6A52002
3
600
10000
7.2×5
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749627
6A52003
3
800
10000
7.2×5
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749636
6A52004
3
400
10000
10×7
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749645
6A52005
3
600
10000
10×7
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749661
6A52006
3
800
10000
10×7
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753075
6041300
2.34
400
10000
14×8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753091
6041301
2.34
600
10000
14×8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753100
6041302
2.34
800
10000
14×8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753109
6042600
3
400
10000
14×8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08753118
6042601
3
600
10000
14×8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753127
6042602
3
800
10000
14×8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください