永興電機工業
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途
超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
形状
平型
毛材
ダイヤ砥粒入りナイロン
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08749697
6042400
3
400
10000
25×5
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749706
6042401
3
600
10000
25×5
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749715
6042402
3
800
10000
25×5
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753721
6041100
2.34
400
15000
20×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753730
6041101
2.34
600
15000
20×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753739
6041102
2.34
800
15000
20×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753748
6041200
2.34
400
15000
23×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753757
6041201
2.34
600
15000
23×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753766
6041202
2.34
800
15000
23×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753775
6042100
3
400
15000
20×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753791
6042101
3
600
15000
20×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753800
6042102
3
800
15000
20×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753809
6042200
3
400
15000
23×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753818
6042201
3
600
15000
23×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753827
6042202
3
800
15000
23×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753836
6042300
3
400
15000
25×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753845
6042301
3
600
15000
25×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08753861
6042302
3
800
15000
25×2
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください