永興電機工業
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途
超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
毛材
ダイヤ砥粒入りナイロン
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
軸径(Φmm)
3
形状
ベベル型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
入数
1
先端径(Φmm)
25×7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08749670
6042500
400
10000
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08749679
6042501
600
10000
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749688
6042502
800
10000
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください