永興電機工業
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途
超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
形状
エンド型
毛材
ダイヤ砥粒入りナイロン
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08749487
6041400
2.34
400
15000
6×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749496
6041401
2.34
600
15000
6×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749505
6041402
2.34
800
15000
6×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749521
6042800
3
400
15000
6×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749530
6042801
3
600
15000
6×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749539
6042802
3
800
15000
6×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749548
6042900
3
400
10000
10×12
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749557
6042901
3
600
10000
10×12
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08749566
6042902
3
800
10000
10×12
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください