砥粒入りスパイラルナイロンブラシ

砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業

ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。

用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 粒度500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 砥粒A砥粒 毛材砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08751298 6092106 7×25
1,870
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08751307 6092107 8×25
1,870
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08751316 6092108 9×25
1,870
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08751325 6092109 10×25
1,870
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする