曜日別特売

砥粒入りスパイラルナイロンブラシ

砥粒入りスパイラルナイロンブラシ - 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ - 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ - 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ - 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ - 永興電機工業

ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。

用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥粒C砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087513416AA10017×42
1,690
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
087513506AA10028×42
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087513596AA10039×42
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087513686AA100410×42
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
087513776AA100512×42
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする