曜日別特売

超硬カッター (クロス/エンドカット)

超硬カッター (クロス/エンドカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロス/エンドカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロス/エンドカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロス/エンドカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロス/エンドカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロス/エンドカット) - 永興電機工業

クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロス/エンドカット入数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087530302A12026260006.0×7
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087536962012004260006.4×13
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087556112A12019600002.0×10
4,550
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする