超硬カッター (クロスカット)

超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業

クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0874983720120033350004×12.7
5,520
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
0874984620121023350004×12.7
5,520
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
0874985520121033260006.4×13
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0874987120124013260006.4×13
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0874988020127013320004.8
5,520
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
0874988920127023260006.4
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499592A120183600002.0×10
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499682A120243350004.0×13
6,150
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499772A120253350004.8×13
6,150
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499862A120273260006.4×13
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500472A120443600004.8×12
6,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500562A120453260006.4×16
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500652A120463600004.8×13
6,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500812A120473500006.4×13
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500902A120483600004.8×13
6,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500992A120493500006.4×13
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501082A130116400004.8
5,370
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501172A130126380006
5,370
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501262A130136330008
5,850
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501352A1301562300012.7
8,550
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501512A130186420004×15
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501602A1302262300012.7×25
10,650
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501692A130236420004×15
8,250
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501782A130256330008×19
8,100
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501872A1302662700010×19
7,950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
087501962A1302762300012.7×25
12,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502052A130326420004×15
8,250
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502212A130336380006×16
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502302A130346270009.5×19
7,950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502392A1303762300012.7×22
12,450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502482A130416420004×15
8,250
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502572A130426320007.9×22
7,950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502662A130436270009.8×30
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
087502752A1304462300012.7×32
12,450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527162A110122.34600001.8×5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527252A110172.34600000.8×3.5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527412A110182.34600001.0×4
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527502A110192.34600001.4×4.5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527592A110202.34600001.8×5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527682A110292.34600000.8×3.5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527772A110302.34600001.0×4
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
087527862A110312.34600001.4×4.5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087527952A110322.34600001.8×5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528112A110332.34600001.0×4
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528202A110342.34600001.4×4.5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087541592A130246380006×16
5,250
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545092A120213350004.0×13
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545182A120223350004.8×13
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545272A130146270009.5
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545362A130206330008×19
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする