曜日別特売

超硬カッター (クロスカット)

超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) - 永興電機工業

クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087498982A110382.34600002.3×14
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
087499072A110412.34600002.3×14
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499162A110442.34600002.3×12
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499252A110472.34600002.3×14
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
087499412A110532.34600002.3×14
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499502A110622.34500006×15
6,190
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
087499952A120383400003.0×6
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500112A120393400003.0×7
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500202A120403400003.0×13
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500292A120413400003.0×7
5,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087500382A120433500006.4×6
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
087526552A110502.34600004×14
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087526712A110562.34500006×12
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087526802A110652.34500006×13
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087526892A110702.34500006×13
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528292A110352.34600001.8×5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087555502A120423400003.0×11
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875583920120013400003×14
2,250
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
0875585720121013400003×14
2,250
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
0875586620122003400003×13
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875587520123003400003×6.4
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875589120124003400003×16
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875590020125003400003×5.6
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875590920126003400003×12.7
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875592720128003400003×6.4
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875593620129003400003×4.8
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564082A110362.34600002.3×8
3,310
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする