曜日別特売

超硬カッター (クロスカット) ロング

超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業超硬カッター (クロスカット) ロング - 永興電機工業

クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット/ロング入数1内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087503002A120773200002.4×11
5,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503092A120783200003×14
5,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503182A120793200003×14
5,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503272A120843150006×13
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503362A120853150006×13
8,630
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503452A120863150006×13
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503612A120873150006×13
7,770
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503702A120883150006
7,770
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503792A120893150006×10
8,920
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503882A130736180009.5×19
9,150
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
087503972A130746180006×16
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504062A130756180009.5×19
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504152A130766180009.5×19
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504312A130776180009.5×30
12,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504402A130786100006
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504492A130796100008
8,100
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504582A130806100009.5
8,550
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504672A130816100006×16
7,950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504762A130826100008×19
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
087504852A130836100009.5×19
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
087505012A130846100006×16
8,250
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
087505102A130856100008×19
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
087505192A130866100009.5×19
9,750
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545702A120803200003×13
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545792A120813200003×7
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545882A120823200003
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545972A120833200003×7
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする