超硬カッター (スパイラルカット)

超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業

スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1内容量1個
全65種類を絞り込む
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
カット名称
65種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0875054620120083260006.4×13スパイラルカット
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087505982A110012.34600000.4スパイラルカット
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507562A130286420004×15スパイラルカット
8,250
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507652A130296380006×16スパイラルカット
6,220
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507812A130306270009.5×19スパイラルカット
7,950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507992A130386420004×15スパイラルカット
8,250
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
087508082A130396270009.5×32スパイラルカット
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
087508172A1304062300012.7×32スパイラルカット
12,450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528382A110022.34600000.5スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528472A110032.34600000.6スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528562A110042.34600000.7スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528652A110052.34600000.9スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528812A110112.34600000.6×0.5スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528902A110132.34600000.8×3.5スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087528992A110142.34600001.0×4スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529082A110152.34600001.4×4.5スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529172A110162.34600001.8×5スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087530572A110062.34500002.7スパイラルカット
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087535382A110082.34500004スパイラルカット
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087535472A110092.34500005スパイラルカット
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087538702A110072.34500003.1スパイラルカット
4,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087546062A120203350004×13スパイラルカット
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087546152A130176270009.5×19スパイラルカット
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
0875481620111002.34600001.2×4.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875482520111012.34600001.4×4.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875484120111022.34600001.8×5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875485020111032.34450002.3×5.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
0875485920112002.34600001×4スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875486820112012.34600001.2×4.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875487720112022.34600001.4×4.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875488620113002.34600000.8スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875489520113012.34600001スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875491120113022.34600001.2スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875492020113032.34600001.4スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875492920113042.34600001.6スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875493820113052.34600001.8スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875494720113062.34500002.1スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
0875495620113072.34450002.3スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875496520114002.34600000.8×3.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875498120114012.34600001×4スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875499020114022.34600001.2×4.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875499920114032.34600001.4×4.5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875500820114042.34600001.6×5スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875501720116002.34600000.8×0.7スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875502620116012.34600001×0.9スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875503520116022.34600001.4×1.2スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
0875505120116032.34600001.8×1.65スパイラルカット
1,960
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087552002A130166380006×16スパイラルカット
5,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087552092A120233260006.4×13スパイラル/エンドカット
5,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087555592A120103600002.4スパイラルカット
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする