超硬カッター (ファインクロスカット)

超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業超硬カッター (ファインクロスカット) - 永興電機工業

クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称ファインクロスカット入数1内容量1個
全14種類を絞り込む
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087509212A11074600002.3×5.5
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087509302A11075600002.3×5.6
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087509392A11076600002.3×4
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087509482A11077600002.3×5.5
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087509572A11078600002.3×5.5
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087530392A11049600004×14
7,190
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
087542812A11055500006×12
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087542902A11064500006×13
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087542992A11069500006×13
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564692A11037600002.3×14
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564782A11040600002.3×14
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564872A11043600002.3×12
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
087564962A11046600002.3×14
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
087565052A11052600002.3×14
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする