曜日別特売

超硬カッター (レザースパイラルカット)

超硬カッター (レザースパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (レザースパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (レザースパイラルカット) - 永興電機工業

スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。通常の目立てより、ひねりを緩くし、一枚一枚の刃を非常に鋭利に研ぐことによって抜群の切削性と、非常に良好な仕上げ面が得られます。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称レザースパイラルカット入数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087510972A12037500006.0×13
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
087555952A12032600003.0×7
4,030
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
087556562A12033600003.0×12
4,550
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする