曜日別特売

超硬カッター (スパイラルカット)

超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業超硬カッター (スパイラルカット) - 永興電機工業

スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087505552012106326000スパイラルカット
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087505712012403326000スパイラルカット
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087505802012704326000スパイラルカット
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087505892012911340000スパイラルカット
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506072A110212.3460000スパイラルカット
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506162A110222.3460000スパイラルカット
2,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506252A110232.3460000スパイラルカット
2,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506412A110512.3460000スパイラルカット
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506502A110572.3450000スパイラルカット
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506592A110632.3450000スパイラルカット
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506682A110672.3450000スパイラルカット
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506772A110722.3450000スパイラルカット
5,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506862A12050340000スパイラルカット
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
087506952A12051350000スパイラルカット
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507112A12052350000スパイラルカット
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507202A12053325000スパイラルカット
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507292A12054325000スパイラルカット
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507382A13008638000スパイラルカット
5,370
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507472A13010623000スパイラルカット
8,550
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
087507902A13031623000スパイラルカット
11,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087508262012007340000スパイラル/エンドカット
2,760
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529262A110252.3460000スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529352A110262.3460000スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087529512A110272.3460000スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
087529602A110282.3460000スパイラルカット
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
087542472A12029330000スパイラルカット
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087542562A12030330000スパイラルカット
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087542652A12031330000スパイラルカット
7,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087544572A110392.3460000スパイラルカット
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
087544662A110422.3460000スパイラルカット
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
087544752A110452.3460000スパイラルカット
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
087544912A110482.3460000スパイラルカット
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
087545002A110542.3460000スパイラルカット
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
087546312A13035638000スパイラルカット
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087555682A12028340000スパイラルカット
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
087557352A13009633000スパイラルカット
5,320
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
087559612012006340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087559702012104345000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087559792012105340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087559882012201340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087559972012301340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087560062012402340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087560152012501340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087560312012601340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087560402012703340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087560492012801340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
087560582012901340000スパイラルカット
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする