スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス

スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス - エレコム

最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB

用途
Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。
らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。
本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約420(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約12.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)750000@25℃、287000@50℃PoE対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08765867EHC-G08MN4-HJB
6,930
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする