曜日別特売

耐熱繊維ブラシ (カップ型)

耐熱繊維ブラシ (カップ型) - 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型) - 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型) - 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型) - 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型) - 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型) - 永興電機工業

耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。

用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状カップ型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0876019760212022.341000014×8
6,450
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
08760206602220431000014×8
7,450
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876021560222053300020×10
36,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする