永興電機工業
耐熱繊維ブラシ (ベベル)
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。
用途
金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス
軸径(Φmm)
3
形状
ベベル型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛材
アラミド
適合材
鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス
入数
5
先端径(Φmm)
25×7
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08762026
6022203
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください