軸付砥石 (SA) 円筒型

軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型 - 永興電機工業

単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼軸径(Φmm)3適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼形状円筒砥粒SAピンク入数10内容量1パック
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087690783A1206231×722060000
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
087690873A1206331.5×722060000
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
087698753A1206533×1310060000
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
087698913A1206634×1310060000
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700403A1206735×1310060000
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700493A1206836×1310045000
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700583A1206938×1310045000
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700673A12070310×1310045000
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700763A12071313×1310030000
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087702503A1206432×718060000
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする