軸付砥石 (WA) 円筒型

軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型 - 永興電機工業

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼砥粒WA砥粒赤褐色入数10内容量1パック
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
粒度
形状
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08769096301210031×5320円筒90000
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769105301210131.5×7320円筒90000
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769121301210232×7120円筒90000
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769130301210938×1360円筒60000
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
087691393012110310×1360円筒50000
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
087691483012111313×1360円筒40000
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
087691573012121316×260円盤45000
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
087691663012122319×360円盤45000
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
087692183012123325×360円盤35000
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769306301210333×1080円筒90000
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769315301210433×1380円筒90000
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769331301210534×1080円筒90000
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769340301210634×1380円筒90000
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087693493012112313×1960円筒30000
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
087693583012113316×1660円筒30000
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769735301210735×1360円筒80000
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769751301210836×1360円筒70000
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする