永興電機工業
軸付砥石 (WA) 丸
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
軸径(Φmm)
3
形状
丸形
色
赤褐色
砥粒
WA砥粒
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08770155
3012117
120
90000
4
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08770171
3012118
80
80000
6
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08770180
3012119
80
50000
10
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770189
3012120
60
40000
13
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください