軸付砥石 (SG)

軸付砥石 (SG) - 永興電機工業軸付砥石 (SG) - 永興電機工業軸付砥石 (SG) - 永興電機工業軸付砥石 (SG) - 永興電機工業軸付砥石 (SG) - 永興電機工業軸付砥石 (SG) - 永興電機工業軸付砥石 (SG) - 永興電機工業

超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼軸径(Φmm)3適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼粒度120砥粒SGブルー入数10内容量1パック
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087699613A1204533×1360000
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699703A1204634×1360000
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699793A1204735×1360000
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699883A1204836×1345000
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699973A1204938×1345000
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700063A12050310×1345000
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700153A12051313×1330000
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする