永興電機工業
軸付砥石 (WA) 円筒型
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ブルー
砥粒
WA砥粒
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08769227
3A12020
100
60000
3×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08769236
3A12021
100
60000
4×13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08770031
3A12027
100
30000
13×19
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08770198
3A12022
100
60000
5×13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08770207
3A12023
100
45000
6×13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08770216
3A12024
100
45000
8×13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08770225
3A12025
100
45000
10×13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08770241
3A12026
100
30000
13×13
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08770259
3A12019
180
60000
2×7
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください