曜日別特売

軸付砥石 (WA)

軸付砥石 (WA) - 永興電機工業軸付砥石 (WA) - 永興電機工業軸付砥石 (WA) - 永興電機工業軸付砥石 (WA) - 永興電機工業軸付砥石 (WA) - 永興電機工業軸付砥石 (WA) - 永興電機工業軸付砥石 (WA) - 永興電機工業軸付砥石 (WA) - 永興電機工業

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10内容量1パック
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087691753A120103450005×18
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
087693673A110072.344500010×13
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087693763A110082.344500010×13
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
087693853A110092.34450007×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694013A110102.344500013×1.8
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694103A110112.34450004×13
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694193A110122.34450006×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694283A110132.34450006×4
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694373A110142.34450004×6
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694463A110152.344500013×3
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694553A110162.34450005×18
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694713A110172.34450006
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694803A1200134500010×13
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694893A1200234500010×13
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087694983A120033450007×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695073A1200434500013×1.8
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695163A120053450004×13
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695253A120063450006×10
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695413A120073450006×4
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695503A120083450004×6
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695593A1200934500013×3
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695683A120113450006
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695773A120123450008
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695863A1201334500010
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087695953A1201434500013
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087700853A1201632500019×3
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087701013A1201732500025×2
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087701103A1201832500025×3
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
087701193A1201532500019×2
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする