軸付砥石 (WA) 球

軸付砥石 (WA) 球 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 球 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 球 - 永興電機工業軸付砥石 (WA) 球 - 永興電機工業

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087696563A12081100004
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087696653A1208280006
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087696813A1208370008
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087696903A12084600010
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする