永興電機工業
軸付砥石 (WA) 円筒型
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
粒度
120
色
イエロー
砥粒
WA砥粒
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数
10
内容量
1パック
注意
※オーバーハング55mm以内でご使用ください。
※表示してある最高使用回転速度以下の回転数を目安に芯振れが無いなどの安全を確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08769270
3A12072
10000
4×10
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769279
3A12073
6000
6×10
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769288
3A12074
5000
8×10
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769297
3A12075
4500
10×10
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください