軸付砥石 (PW) 円筒型盤

軸付砥石 (PW) 円筒型盤 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤 - 永興電機工業

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。

用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金粒度80形状円盤砥粒PWピンク入数10内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087691913012221316×245000
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087692003012222319×345000
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
087698393012223325×335000
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする