曜日別特売

軸付砥石 (PW) 円筒型

軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型 - 永興電機工業

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。

用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10内容量1パック
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087690513012200320900001×5
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087690603012201320900001.5×7
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
087690693012202220900002×7
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
087692453012207120800005×13
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087692613012208120700006×13
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
087698483012209120600008×13
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876985730122101205000010×13
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876986630122111204000013×13
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699003012203120900003×10
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699093012204120900003×13
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699183012205120900004×10
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699273012206120900004×13
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699363012212803000013×19
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
087699453012213803000016×16
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする