曜日別特売

電着CBNバー

電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業

立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。

用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0876791510221103140700006×6
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876793110221173120800005
3,110
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876794010221223120800005×10
3,220
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
0876794910221273120800003×16
3,340
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876795810221293120700006×11
3,340
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876796710221313120600008×4.4
4,370
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
08767976102214031004000013×1.1
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
087679851A220093170800001×6
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680011A220173140800003.2×7
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680101A220183140800003.5×7
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680191A220203140700004.5×7
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680281A220213140700005×7
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680371A220233600800000.4×3
3,020
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680461A220243325800000.5×3
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680551A220393140800004×15
2,740
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680711A230016120800006×6
3,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680801A2301161207000010×10
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680891A2301261207000011×10
6,330
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
087680981A2301561206000014×10
7,340
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681071A2301661205000015×10
7,770
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681591A220053325800000.5×6
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681681A220253325700000.6×4
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681771A220263230700000.7×4
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681861A220273230700000.8×4
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681951A220283170700000.9×4
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682111A220293140650001×5
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682201A220303140650001.2×5
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682291A220313140650001.5×5
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682381A220323140650002×5
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682471A220333140800000.8×10
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682561A220343140800001×10
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682651A220353140800001.5×10
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682811A220363140800002×12
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682901A220373140800002.5×12
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087682991A220383140800003×15
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683081A220403140800001×6
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683171A220413140800001.5×6
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683261A220423140800002×12
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683351A220433140800002.5×12
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683511A220443140800003×12
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683601A220453140800002×12 (8°)
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683691A220463140800003×15 (10°)
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683781A220193140800004×7
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
08768387102213231205000010×4.9
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087683961A230106120700009×9
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
087684051A2301361206000012×10
6,470
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876842110221263100800006×13
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876843010221303120700006×6.8
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876843910221373100700006×10
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
0876844810221383100700006×1.0
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする