曜日別特売

電着CBNバー

電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業電着CBNバー - 永興電機工業

立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。

用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087681161A220011401
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681251A220021401.5
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681411A220031202
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
087681501A220041202.5
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする