パイプ柄ショベル 角型 穴あき
頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途
水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別
角型
全長(mm)
970
質量(kg)
1.5
頭部寸法(mm)
304
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(頭)
鉄(50Mn)
先端幅(mm)
262
頭部板厚(mm)
1.3
頭部肩幅(mm)
233
内容量
1本
注意
※用途以外でご使用しないでください。※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。※テコの代わりに使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14563906
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください