デュオ
スピアヘッド リュウキSWリミテッド60S
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)
60
質量(g)
6.5
タイプ
重心固定・シンキング
フック
10(#)
リングタイプ
ラインアイ2・【フックアイ】2(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08774310
ACC0001 パールレッドヘッド
ACC0001 パールレッドヘッド
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774319
ACC0170 パールチャートOBⅡ
ACC0170 パールチャートOBⅡ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774328
ACC3514 マットインパクトチャートGB
ACC3514 マットインパクトチャートGB
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774337
CCC0682 ハクフラッシュPB
CCC0682 ハクフラッシュPB
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774346
CHA0624 UVカタボシイワシ
CHA0624 UVカタボシイワシ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774355
CPA0679 トロピカルイワシグロー
CPA0679 トロピカルイワシグロー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774371
CUA0762 UVサイトシラスGB
CUA0762 UVサイトシラスGB
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774380
DSA3237 イナッコ
DSA3237 イナッコ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774389
MCC4097 UV銀ピカゼブラグロー
MCC4097 UV銀ピカゼブラグロー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください