デュオ
スピアヘッド リュウキSWリミテッド45S
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)
45
質量(g)
4
タイプ
重心固定・シンキング
フック
12(#)
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08780540
ACC0001 パールレッドヘッド
ACC0001 パールレッドヘッド
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780549
ACC0170 パールチャートOBⅡ
ACC0170 パールチャートOBⅡ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780558
ACC3514 マットインパクトチャートGB
ACC3514 マットインパクトチャートGB
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780567
CHA0624 UVカタボシイワシ
CHA0624 UVカタボシイワシ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780576
CPA0679 トロピカルイワシグロー
CPA0679 トロピカルイワシグロー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780585
DSA3237 イナッコ
DSA3237 イナッコ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780601
CUA0762 UVサイトシラスGB
CUA0762 UVサイトシラスGB
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780610
MCC4097 UV銀ピカゼブラグロー
MCC4097 UV銀ピカゼブラグロー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください