デュオ
スピアヘッド リュウキSWリミテッド50S
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)
50
質量(g)
4.5
タイプ
重心固定・シンキング
フック
12(#)
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08780619
ACC0001 パールレッドヘッド
ACC0001 パールレッドヘッド
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780628
ACC0170 パールチャートOBⅡ
ACC0170 パールチャートOBⅡ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780637
ACC3514 マットインパクトチャートGB
ACC3514 マットインパクトチャートGB
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780646
CHA0624 UVカタボシイワシ
CHA0624 UVカタボシイワシ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780655
CPA0679 トロピカルイワシグロー
CPA0679 トロピカルイワシグロー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780671
DSA3237 イナッコ
DSA3237 イナッコ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780680
MCC4097 UV銀ピカゼブラグロー
MCC4097 UV銀ピカゼブラグロー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください