曜日別特売

スピアヘッド リュウキ45S

スピアヘッド リュウキ45S - デュオスピアヘッド リュウキ45S - デュオスピアヘッド リュウキ45S - デュオスピアヘッド リュウキ45S - デュオスピアヘッド リュウキ45S - デュオスピアヘッド リュウキ45S - デュオスピアヘッド リュウキ45S - デュオスピアヘッド リュウキ45S - デュオ

スモールボディに凝縮された高い基本性能

用途扁平低重心ボディがキレのあるアクションレスポンスを生み出すヘビーウエイトシンキングミノー「スピアヘッド リュウキ」。アクションの立ち上がりが早く、ロッドワークに素早く反応し短い移動距離での連続トゥイッチを演出。本流の強く複雑な流れにも対応する高いスイミングパフォーマンスを備えます。合わせて、キャスト時の飛行姿勢のブレを無くし、抜群の飛距離と優れたアキュラシー性能を実現。狙ったスイートスポットを確実に撃ち抜きます。リュウキ45Sは水量の乏しい源流部や水深の無い里川の攻略にも最適。小粒ながら比重が高く、キャスト性能に優れるので本流にも十分対応可能です。タイプシンキングフック12(#)レングスL(mm)45リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト4g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08780865ADA4013 ワカサギADA4013 ワカサギ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780881ANA4056 ゴールドヤマメANA4056 ゴールドヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780890ANA4076 ピンククラウンヤマメANA4076 ピンククラウンヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780899ASI4044 フルチャートヤマメASI4044 フルチャートヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780908ASI4073 ピンクチャートヤマメASI4073 ピンクチャートヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
08780917MCC4026 メッキアカキンMCC4026 メッキアカキン
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする