曜日別特売

スピアヘッド リュウキ50S

スピアヘッド リュウキ50S - デュオスピアヘッド リュウキ50S - デュオスピアヘッド リュウキ50S - デュオスピアヘッド リュウキ50S - デュオスピアヘッド リュウキ50S - デュオスピアヘッド リュウキ50S - デュオスピアヘッド リュウキ50S - デュオスピアヘッド リュウキ50S - デュオ

キャスト性能とアクションレスポンスを高次元で両立

用途扁平低重心ボディがキレのあるアクションレスポンスを生み出すヘビーウエイトシンキングミノー「スピアヘッド リュウキ」。アクションの立ち上がりが早く、ロッドワークに素早く反応し短い移動距離での連続トゥイッチを演出。本流の強く複雑な流れにも対応する高いスイミングパフォーマンスを備えます。合わせて、キャスト時の飛行姿勢のブレを無くし、抜群の飛距離と優れたアキュラシー性能を実現。狙ったスイートスポットを確実に撃ち抜きます。リュウキ50Sは抜群のキャスト性能と優れたアクションバランスを備え、渓流から本流まで広範囲を思い通りに攻略します。タイプ重心固定・シンキングフック12(#)レングスL(mm)50リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト4.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08780926ADA4055 チャートバックヤマメOBADA4055 チャートバックヤマメOB
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780935ADA4059 グリーンゴールドOBADA4059 グリーンゴールドOB
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780951AHA4052 モモキンヤマメAHA4052 モモキンヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780960ANA4056 ゴールドヤマメANA4056 ゴールドヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780969ANA4076 ピンククラウンヤマメANA4076 ピンククラウンヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780978ASI4044 フルチャートヤマメASI4044 フルチャートヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780987ASI4073 ピンクチャートヤマメASI4073 ピンクチャートヤマメ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780996MCC4026 メッキアカキンMCC4026 メッキアカキン
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする