曜日別特売

スピアヘッド リュウキ71S

スピアヘッド リュウキ71S - デュオスピアヘッド リュウキ71S - デュオスピアヘッド リュウキ71S - デュオスピアヘッド リュウキ71S - デュオスピアヘッド リュウキ71S - デュオスピアヘッド リュウキ71S - デュオスピアヘッド リュウキ71S - デュオスピアヘッド リュウキ71S - デュオ

太い流心、ドン深の流れ、全て攻略させて頂きます!

用途70Sをベースにボディ形状、内部構造を見直し新設計されたリュウキ71S。本流トラウトを攻略する=全ての流れを制する事。台形型設計による低重心は、あらゆる流れにおいて安定した泳ぎを実現し、新採用のスイベルアイがバラシを軽減する。サクラマス、サツキマス、レインボー、ブラウン他、全ての大型トラウトを狙い打つ。タイプ重心固定・シンキングフック10(#)レングスL(mm)71リングタイプラインアイ1.5・【フックアイ】1.5(#)ウエイト10g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773996ADA4019 ピンクヤマメADA4019 ピンクヤマメ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774005ADA4055 チャートバックヤマメOBADA4055 チャートバックヤマメOB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774021ADA4059 グリーンゴールドOBADA4059 グリーンゴールドOB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774030ADA4068 赤腹ヤマメADA4068 赤腹ヤマメ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774039ADA4140 ライムチャートヤマメOBADA4140 ライムチャートヤマメOB
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774048AHA4052 モモキンヤマメAHA4052 モモキンヤマメ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774057ANA4034 ヤマメANA4034 ヤマメ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774066ANA4076 ピンククラウンヤマメANA4076 ピンククラウンヤマメ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774075ASI4044 フルチャートヤマメASI4044 フルチャートヤマメ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774091ASI4073 ピンクチャートヤマメASI4073 ピンクチャートヤマメ
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774100MCC4026 メッキアカキンMCC4026 メッキアカキン
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする