デュオ
スピアヘッド リュウキスピン5
トラウトの食性と視覚、そして側線を刺激するブレードスピナー
用途
シンキング、フローティング、ミディアムディープ、バイブレーションに続くニューフェイス!複雑な流れを形成する上流部では、キャスト、リトリーブ時に岩や石、ボトムへのコンタクトが多くボディへの破損を防ぐべくソリッドボディを採用。テールブレードの回転が煌きと波動で全てのトラウトを魅了する。
タイプ
重心固定・シンキング
フック
14(#)
レングスL(mm)
30
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
ウエイト
5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08772070
ASA4082 マットブラックバックRB
ASA4082 マットブラックバックRB
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772079
CCC4081 マットゴールドOB
CCC4081 マットゴールドOB
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772088
CDA4019 ピンクヤマメ
CDA4019 ピンクヤマメ
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください