曜日別特売

スピアヘッド リュウキバイブ

スピアヘッド リュウキバイブ - デュオスピアヘッド リュウキバイブ - デュオスピアヘッド リュウキバイブ - デュオスピアヘッド リュウキバイブ - デュオスピアヘッド リュウキバイブ - デュオスピアヘッド リュウキバイブ - デュオスピアヘッド リュウキバイブ - デュオスピアヘッド リュウキバイブ - デュオ

常に新化し続けるリュウキシリーズに新たな血統、リュウキバイブ45

用途近年トラウトフィッシングにおいて様々な河川にてポイント開拓やテクニックが確立される中、渓流域での小さなスポットやディープエリアを攻略する上で必要なアイテムとしてバイブレーションの登場です。アップストリームでのリフトアンドフォール、ダウンクロスでボトム付近のスローリトリーブなど幅広く使う事の出来るバイブレーションは、ミノーやスプーンでは攻める事の出来なかったポイントへのアプローチが可能になります。背中部のフィンにより立ち上がりが早く、リトリーブ時に小刻みなバイブレーションは手元に感じますが引き抵抗は軽く抑えているので流れの中でも扱い易いモデルです。タイプ重心固定・シンキングフック12(#)レングスL(mm)45リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト5.3g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781005ANA4802 オイカワNDANA4802 オイカワND
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781021ASA4082 マットブラックバックRBASA4082 マットブラックバックRB
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781030CCC4081 マットゴールドOBCCC4081 マットゴールドOB
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781039MCC4017 マットアユMCC4017 マットアユ
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
08781048SMA4083 ブルーバックRBⅡSMA4083 ブルーバックRBⅡ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする