デュオ
スピアヘッド リュウキ38S
リュウキシリーズ最小モデル。性能はそのまま小粒のリュウキでスレたトラウトを捕る!
タイプ
重心固定・シンキング
フック
14(#)
レングスL(mm)
38
リングタイプ
ラインアイ0・【フックアイ】0(#)
ウエイト
2.8g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08780795
ADA4019 ピンクヤマメ
ADA4019 ピンクヤマメ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780811
ADA4055 チャートバックヤマメOB
ADA4055 チャートバックヤマメOB
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780820
AHA4052 モモキンヤマメ
AHA4052 モモキンヤマメ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780829
ANA4076 ピンククラウンヤマメ
ANA4076 ピンククラウンヤマメ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780838
ASI4044 フルチャートヤマメ
ASI4044 フルチャートヤマメ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780847
ASI4073 ピンクチャートヤマメ
ASI4073 ピンクチャートヤマメ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780856
MCC4026 メッキアカキン
MCC4026 メッキアカキン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください