デュオ
スピアヘッド リュウキスピナー5
ロングディスタンス性能とあらゆるシチュエーションでの使用を追求した高回転スピナー!!
用途
ロングディスタンスキャストを可能にしたベイトフィッシュ型ボディウエイト搭載!ローリングシャフトにてスピナーの弱点である糸ヨレを軽減。水を受けやすいインラインブレードが立ち上がりの良さを演出し、独自ボディ形状が浮き上がりを抑え、点在するプール、流れの緩い場所だけでなく、流速のあるポイントや、押しの強い本流での使用が可能。
タイプ
スピナー・シンキング
フック
12(#)
レングスL(mm)
20
リングタイプ
【フックアイ】1(#)
ウエイト
5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08781931
ACC0591 マットブラック
ACC0591 マットブラック
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781940
PHA0055 グリーンゴールド
PHA0055 グリーンゴールド
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781949
PJA4013 ワカサギ
PJA4013 ワカサギ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781958
PJA4019 ピンクヤマメ
PJA4019 ピンクヤマメ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781967
PJA4140 ライムチャートヤマメ
PJA4140 ライムチャートヤマメ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781976
PNA4010 アユ
PNA4010 アユ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781985
PNA4034 ヤマメ
PNA4034 ヤマメ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782001
PSA0588 キンピカUV
PSA0588 キンピカUV
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08782010
PSA0589 ギンピカUV
PSA0589 ギンピカUV
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781915
ACC0590 蛍光オレンジ
ACC0590 蛍光オレンジ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください