曜日別特売

スピアヘッド リュウキスピナー3.5

スピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5 - デュオ

ロングディスタンス性能とあらゆるシチュエーションでの使用を追求した高回転スピナー!!

用途ロングディスタンスキャストを可能にしたベイトフィッシュ型ボディウエイト搭載!ローリングシャフトにてスピナーの弱点である糸ヨレを軽減。水を受けやすいインラインブレードが立ち上がりの良さを演出し、独自ボディ形状が浮き上がりを抑え、点在するプール、流れの緩い場所だけでなく、流速のあるポイントや、押しの強い本流での使用が可能。タイプスピナー・シンキングフック12(#)レングスL(mm)20リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト3.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781800ACC0590 蛍光オレンジACC0590 蛍光オレンジ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781809ACC0591 マットブラックACC0591 マットブラック
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781818ACC4044 フルチャートヤマメACC4044 フルチャートヤマメ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781827PHA0055 グリーンゴールドPHA0055 グリーンゴールド
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781836PJA4013 ワカサギPJA4013 ワカサギ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781845PJA4019 ピンクヤマメPJA4019 ピンクヤマメ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781861PJA4140 ライムチャートヤマメPJA4140 ライムチャートヤマメ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781870PNA4010 アユPNA4010 アユ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781879PNA4034 ヤマメPNA4034 ヤマメ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781888PSA0588 キンピカUVPSA0588 キンピカUV
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781897PSA0589 ギンピカUVPSA0589 ギンピカUV
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781906PSA4026 アカキンPSA4026 アカキン
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする