デュオ
五目ライト ジグサビキセットM/7g
用途
カンタン!コレだけで釣れる!
規格
M/7(g)
使用鈎
6号(伊勢尼)
幹糸
2号(8lb)
ハリス
1.75号(7lb)
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08770925
TWJ007A マイワシ
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770941
TWJ007B ブルピンイワシ
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770950
TWJ007C アカキン
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください