デュオ
五目ショア ジグサビキセットS/20g
用途
カンタン!コレだけで釣れる!
規格
S/20(g)
使用鈎
9号(伊勢尼)
幹糸
5号(20lb)
ハリス
4号(16lb)
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08770819
DMC020A マイワシ
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770828
DMC020B ブルピンイワシ
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください