曜日別特売

レアリス ノマセ小魚ミニ

レアリス ノマセ小魚ミニ - デュオレアリス ノマセ小魚ミニ - デュオレアリス ノマセ小魚ミニ - デュオレアリス ノマセ小魚ミニ - デュオレアリス ノマセ小魚ミニ - デュオレアリス ノマセ小魚ミニ - デュオレアリス ノマセ小魚ミニ - デュオレアリス ノマセ小魚ミニ - デュオ

滑らかでリアルなNOMASE((生波動))喰わせのミニサイズが登場! 1ダウンサイズで小型のベイトパターンに対応。 2ボディは浮力と耐久性の高いエラストマーを使用。 3様々なアクションに対応できるメタルコアを内蔵。

用途ノマセ小魚に待望のダウンサイズモデルが登場。小型化+ソフトボディのロールアクションが生み出す滑らかでリアルな「NOMASE生波動」が、先行者が取りこぼした魚や、ハイプレッシャーフィールドでも魚を引きずり出す事が出来ます。低速から高速巻きでも扱えながら、優れた飛距離も実現!エラストマーボディでしか出せない喰わせのアクションで、ターゲットを仕留めてください。フック12(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト8g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087807075015 イナッコ5015 イナッコ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807165021 イワシ5021 イワシ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807255025 パールチャート5025 パールチャート
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807415026 シルバーRH5026 シルバーRH
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807505028 ゴールドレッドテール5028 ゴールドレッドテール
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807595029 生シラスグロー5029 生シラスグロー
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807685030 RHパールオレンジテール5030 RHパールオレンジテール
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807775031 フルチャートイワシ5031 フルチャートイワシ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
087807865032 ライムゴールドイワシ5032 ライムゴールドイワシ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする